€ 194,04/ stukexcl. btw
€ 234,79incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHFF |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | DN40 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |