€ 67,90/ stukexcl. btw
€ 82,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | DN 32 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |
€ 158,04/ stukexcl. btw
€ 191,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027