Eriks

Flenskoppeling SHFF 32 ST EN1092-1 PN40 DN32, met vaste flens

  • ERIKS:10037974
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHFF = koppeling met vaste flens.
Opslaan in lijst

€ 158,04/ stukexcl. btw

€ 191,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN32
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi