Eriks

Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN100

  • ERIKS:13389238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Maritieme en HVAC toepassingen tot 16 bar.
Bijzonderheden
  • Afname mogelijk door Lloyd's of ABS.
  • Direct-Mount ISO-montage flens.
  • DN15-DN150 met handgreep.
  • DN200 met T-sleutel.
  • Bronzen kogel en spindel.
Opslaan in lijst

€ 3.861,60/ stukexcl. btw

€ 4.672,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1943B
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K EN1982
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 14
Inbouwlengte
190 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
C95800 ASTM B148
Materiaal zitting
PTFE/Grafiet
Materiaal spindel
C63000 ASTM B283
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
DN
DN100
d
95 mm
L
190 mm
H
180 mm
M
360 mm
Gewicht
28.4 kg