



| Product | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Norm bouwlengte | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN25 | DN25 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 865,60/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN20 | DN20 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 684,00/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN40 | DN40 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 1.388,80/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN65 | DN65 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 2.192,00/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN50 | DN50 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 1.636,00/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN125 | DN125 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 5.864,00/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN15 | DN15 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 622,00/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN100 | DN100 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 3.861,60/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN32 | DN32 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 1.030,40/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN150 | DN150 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 7.944,00/stuk | |
| Kogelkraan Type: 1943B Brons/PTFE/Grafiet/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens DN80 | DN80 | PN16 | EN 558, Serie 14 | € 2.813,60/stuk |