Eriks

Insteek buffer NR 65 grijs type 1 A/D=19/32,5

  • ERIKS:12730366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ronde insteek buffer als aanslag en demper in de machine-, apparaten- en carrosserieenbouw. Type 1 met ronde aanslag. Kleur: grijs. Hardheid: 65 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
1
Type
1
Hoogte
33 mm
Materiaal
NR
A
19 mm
B
20 mm
C
13 mm
D
32.5 mm
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Grijs
Materiaal specificatie
Natuurrubber