Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Insteekbuffer type 1
Insteekbuffer type 1
Ronde insteek buffer als aanslag en demper in de machine-, apparaten- en carrosserieenbouw. Type 1 met ronde aanslag. Kleur: grijs. Hardheid: 65 Shore A.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
1
2
Hoogte [mm]
33
1
34
1
Materiaal
NR
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Insteekbuffer type 1
Product
Type
Hoogte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Hoogte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Insteek buffer NR 65 grijs type 1 A/D=18/31
1
34
NR
€ 4,81
/
stuk
Insteek buffer NR 65 grijs type 1 A/D=19/32,5
1
33
NR
€ 4,36
/
stuk
Inloggen