Eriks

Insteek buffer NR 60 zwart type 6 A/D=4,5/10

  • ERIKS:14981590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek buffer type 6 met vlakke aanslag. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
463 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
6
Type
6
Hoogte
10 mm
Materiaal
NR
A
4.5 mm
B
6 mm
C
4 mm
D
10 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Natuurrubber