Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Insteekbuffer type 6
Insteekbuffer type 6
Insteek buffer type 6 met vlakke aanslag. Kleur: zwart.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
6
2
Hoogte [mm]
10
2
Materiaal
CR
1
NR
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Insteekbuffer type 6
Product
Type
Hoogte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Hoogte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Insteek buffer NR 60 zwart type 6 A/D=4,5/10
6
10
NR
Niet beschikbaar in de webshop
Insteek buffer CR 55 zwart type 6 A/D=4,5/14
6
10
CR
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen