Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Max. mediumtemperatuur (continu) | 93 °C |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Materiaal binnenwand | Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt, bestand tegen slijtage, ozon en weerbestendig |
Materiaal inlage | Dubbel textiel gevlochten |
Kleur buitenwand | Zwart |
Gewicht | 0.342 kg/m |
Prestaties | Volgens EN 855 R7. Getest tot 150.000 impuls cycli. |
EN-norm | EN 855 R7 |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3949.1 |