Kunststof slang P270, 2 textiel inlagen (polyester) , pinpricked
Karakteristieken:Geschikt voor Hydrauliektoepassingen onder hoge druk.
Ontworpen voor masten van vorkheftrucks en haspelsystemen, interne transportsystemen en hefplatforms.
TECHNISCHE GEGEVENS- Binnenwand: Oliebestendig thermoplastisch polyester
- Inlagen: 2 gevlochten textielinlagen
- Buitenwand: Polyurethaan, gepinprikt, slijtvast, ozon- en weerbestendig
- Normen: EN 855 R7, ISO 3949.1, SAE 100 R7
- Temperatuurbereik: 40°C / +93°C
- Type slangpilaar: FA
- Type huls: FA07
- Prestaties: Conform EN 855 R7, getest tot 150.000 impulsen