Eriks

Hydraulische slang P270-10

  • ERIKS:12607069
Image 1
Karakteristieken:
Geschikt voor Hydrauliektoepassingen onder hoge druk.
Ontworpen voor masten van vorkheftrucks en haspelsystemen, interne transportsystemen en hefplatforms.

TECHNISCHE GEGEVENS
  • Binnenwand: Oliebestendig thermoplastisch polyester
  • Inlagen: 2 gevlochten textielinlagen
  • Buitenwand: Polyurethaan, gepinprikt, slijtvast, ozon- en weerbestendig
  • Normen: EN 855 R7, ISO 3949.1, SAE 100 R7
  • Temperatuurbereik: 40°C / +93°C
  • Type slangpilaar: FA
  • Type huls: FA07
  • Prestaties: Conform EN 855 R7, getest tot 150.000 impulsen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Max. mediumtemperatuur (continu)
93 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Materiaal binnenwand
Oliebestendige thermoplastisch elastomeer polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt, bestand tegen slijtage, ozon en weerbestendig
Materiaal inlage
Dubbel textiel gevlochten
Kleur buitenwand
Zwart
Gewicht
0.276 kg/m
Prestaties
Volgens EN 855 R7. Getest tot 150.000 impuls cycli.
EN-norm
EN 855 R7
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3949.1