Eriks

Freeshouder Systeem Weldon, vorm AD DIN 69871 ø 25 SK40

  • ERIKS:23419014
  • Fabrikant:4317784368476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vlakkenspanhouder systeem Weldon, DIN 69871, SK 40, balanceerkwaliteit G6.3 12000 min-1

Uitvoering: DIN 69871, vorm AD/B, van gelegeerd inzetstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Conushoek:    tolerantie AT3.
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm.
Boringstolerantie: H5.
Toepassing: voor het inspannen van frezen met cilindrische schacht en zijdelingse meeneemvlakte volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB.
Leveringsomvang: vlakkenspanhouder met spanschroef.

: < 0,01 mm.
Gehard 58 ± 2 HRC.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150