Vlakkenspanhouder sk 40 weldon type 3542
Uitvoering: DIN 69871, vorm AD/B, van gelegeerd inzetstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Conushoek: tolerantie AT3.
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm.
Boringstolerantie: H5.
Toepassing: voor het inspannen van frezen met cilindrische schacht en zijdelingse meeneemvlakte volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB.
Leveringsomvang: vlakkenspanhouder met spanschroef.
: < 0,01 mm.
Gehard 58 ± 2 HRC.