€ 1,50/ stukexcl. btw
€ 1,82incl. btw
6306 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Type | 4 |
Hoogte | 2 mm |
Materiaal | CR |
A | 6 mm |
B | 8 mm |
D | 12 mm |
E | 10 mm |
F | 10 mm |
H | 2 mm |
Hardheid (Sh A) | 55 |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Polychloropreen |