Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Drukknop buffer type 4
Drukknop buffer type 4
Toepassing in metalen platen als dragers voor glasplaten, in de keuken-, apparaten- en carrosserie bouw. Inbouw relevante maten: boring=A, plaatdikte=H. Kleur: zwart. Hardheid: 55 Shore A.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
4
2
Hoogte [mm]
2
2
Materiaal
CR
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Drukknop buffer type 4
Product
Type
Hoogte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Hoogte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Drukknopbuffer CR 55 zwart type 4 A/F=6/10
4
2
CR
€ 1,50
/
stuk
Drukknopbuffer CR 50 zwart type 4 A/F=6/7,5
4
2
CR
€ 1,66
/
stuk
Inloggen