Eriks

Drukknopbuffer CR 50 zwart type 4 A/F=6/7,5

  • ERIKS:12730395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing in metalen platen als dragers voor glasplaten, in de keuken-, apparaten- en carrosserie bouw. Inbouw relevante maten: boring=A, plaatdikte=H. Kleur: zwart. Hardheid: 55 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,66/ stukexcl. btw

€ 2,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Hoogte
2 mm
Materiaal
CR
A
6 mm
B
8 mm
D
12 mm
E
10 mm
F
7.5 mm
H
2 mm
Hardheid (Sh A)
50
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polychloropreen