Eriks

Din6912 Lage Cilinderkopschroef Binnenzeskant En Tapgeleiding Staal 8.8 M12X100Mm

  • ERIKS:23692346
  • Fabrikant:4043952486092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6912
Serie
DIN 6912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
12
Lengte
100 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.75
Kophoogte
7.5 mm
Kopbreedte
18 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6912
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026