Eriks

Din6912 Lage Cilinderkopschroef Binnenzeskant En Tapgeleiding Roestvaststaal (Rvs) A4 M10X60Mm

  • ERIKS:23730307
  • Fabrikant:4043377149121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6912
Serie
DIN 6912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
10
Lengte
60 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.5
Kophoogte
6.5 mm
Kopbreedte
16 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026