€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 603 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 4.6 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadmaat (M..) | 10 |
Lengte | 40 mm |
DIN-norm | 603/555 |
Met moer | Ja |
Kopvorm | Ronde kop |
Type | Slotbout |
Model | Vierkante nok |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026