€ 1,20/ stukexcl. btw
€ 1,45incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 986 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Spoed schroefdraad | 1.75 |
Hoogte | 22.5 |
DIN-norm | 986 |
Type | Zelfborgende dopmoer |
Hoge uitvoering | Ja |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
279 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026