Eriks

D7965 MESSING INSCHROEF MOER ZSN M6X12 INSCHROEFMOER HOUT/NYLON/ZAAGSNEDE

  • ERIKS:11789860
  • Fabrikant:4043952519257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,62incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7965
Draadmaat (M..)
6
Lengte
12 mm
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Gerelateerde producten

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026