€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LOCTITE |
Serie | 248 |
Type | Threadlocker |
Geschikt voor | Bouten |
Toepassing | Schroefdraadborging |
Gewicht | 19 g |
Kleur | Blauw |
Uithardingsproces | Anaerobe uitharding |
Bedrijfstemperatuur | van -55 tot 150 °C |
Insteltijd | 5 Min |
Verpakking | Steel |
Materiaal | Acrylaten |
Schroefdraaddiameter | <= M 50 |
Fysieke vorm | Halfvaste stick |
Max. temperatuur | -55 °C |
Max. temperatuur | -65 °F |
Gewicht vulling | 19 g |
Max. bedrijfstemperatuur | 150 °C |
€ 18,54/ stukexcl. btw
€ 22,43incl. btw
483 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026