Eriks

Coupler Quick-Lock ST 4NCS8 SLT 25mm

  • ERIKS:13426269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,42/ stukexcl. btw

€ 52,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EA
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
Vlakdichtend
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
34 bar
Maximale werkdruk
500 psi