Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Koppeling Quick-Lock SLT
Koppeling Quick-Lock SLT
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Maat aansluiting
1/2"
2
Slang inw.diam. (DN)
DN19
1
DN25
1
Maximale werkdruk [bar]
34
2
Maximale werkdruk [psi]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Koppeling Quick-Lock SLT
Product
Type
Maat aansluiting
Slang inw.diam. (DN)
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Maat aansluiting
Slang inw.diam. (DN)
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Coupler Quick-Lock ST 4NCS8 SLT 25mm
EA
1/2"
DN25
€ 43,42
/
stuk
Kopp. Quick-Lock stofkap
€ 46,09
/
stuk
Coupler Quick-Lock ST 4NCS6 SLT 19mm
EA
1/2"
DN19
€ 30,75
/
stuk
Inloggen