€ 28,16/ stukexcl. btw
€ 34,07incl. btw
446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,16 | - |
10+ | € 26,71 | 5.13% |
25+ | € 25,27 | 10.26% |
50+ | € 23,10 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | C/RK |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler |
Maat aansluiting | 1" |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 246 psi |
€ 31,62/ stukexcl. btw
€ 38,26incl. btw
340 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026