Eriks

Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 38 voor klemschalen

  • ERIKS:10037573
Image 1
Eritite snelkoppeling type C in RVS AISI 316. Coupler met gladde tule. Voor montage met klemschalen (DIN 2817/EN14420) of pershulsen. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 47,00/ stukexcl. btw

€ 56,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,00

-

10+

€ 44,59

5.13%

25+

€ 42,18

10.26%

50+

€ 38,56

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
1.1/2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi
Alternatieven

€ 46,93/ stukexcl. btw

€ 56,79incl. btw

136 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026