€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 5 |
Lengte | 30 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 0.8 |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
ISO-norm | 4762 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026