Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A2 M4x80mm

  • ERIKS:11742841
  • Fabrikant:4043377061362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,80incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
4
Lengte
80 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.7
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Onderdelen & accessoires
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026