Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Onbehandeld M16x140mm

  • ERIKS:23695453
  • Fabrikant:4043952167540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
16
Lengte
140 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
2
Kophoogte
16 mm
Kopbreedte
24 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

243 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026