€ 1,02/ stukexcl. btw
€ 1,23incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 100 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 1.25 |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 912 |
ISO-norm | 4762 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026