Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 7991 10.9 (staal) M16x45mm

  • ERIKS:23688852
Image 1
Volledige schroefdraad voor maten kleiner of gelijk aan M35
Opslaan in lijst

€ 1,16/ stukexcl. btw

€ 1,40incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
16
Lengte
45 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Spoed schroefdraad
2
Kophoogte
8.8 mm
Kopbreedte
33.6 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7991
ISO-norm
10642
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026