Aseptische lasflens met kraag DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40
ERIKS:12949775
Uitvoering Flens met kraag (Bundflansch) en laseind, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2). Maximale temperatuurbereik -10 °C tot +140 °C Maximale werkdruk
Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal RVS AISI 316 Ruwheid
standaard volgens hygiëne klasse H3
inwendig <= Ra 0,8
uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen DIN 11864-2 Tegenaansluiting zie aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2