Eriks

Aseptische lasflens met kraag DIN 11864-2 BF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2

Uitvoering
Flens met kraag (Bundflansch) en laseind, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Aseptische lasflens met kraag DIN 11864-2 BF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
ProductMateriaalNom. binnendiameter slangTypeBeschikbaarPrijsexcl. btw