Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65
ERIKS:12949806
Uitvoering
Nutflens/ groef-flens (Nutflansch) met laseind en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
De lasflens met groef dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
Levering excl. O-ring.
Maximale temperatuurbereik -10 °C tot +140 °C Maximale werkdruk
Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal RVS AISI 316 Ruwheid
standaard volgens hygiëne klasse H3
inwendig <= Ra 0,8
uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen DIN 11864-2 Tegenaansluiting zie aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2