Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 NF met O-ring groef, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
Uitvoering- Nutflens/ groef-flens (Nutflansch) met laseind en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
- De lasflens met groef dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
- Levering excl. O-ring.
Maximale temperatuurbereik-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk- Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
- Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
- Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
MateriaalRVS AISI 316
Ruwheid- standaard volgens hygiëne klasse H3
- inwendig <= Ra 0,8
- uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingenDIN 11864-2
Tegenaansluitingzie aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2