Eriks

Aseptische ferrule met kraag DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40

  • ERIKS:12949832
Image 1
Uitvoering
  • Lasferrule/ Tri-clamp met kraag (Bundklemmflansch), voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
  • De lasferrule met kraag dient in combinatie klembeugel gebruikt te worden.
  • Levering excl. klembeugel.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
  • zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
  • voor klem zie ECON® Tri Clamp klemband 12750 RVS 304
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
DN40
Type
BKF-A-DIN R2
Diameter slangpilaar
41 mm
Wanddikte
1.5 mm
Norm
DIN 11864-3
Vorm
Tri-clamp met groef