Aseptische lasferrule/ Tri-clamp met kraag DIN 11864-3 BKF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
Uitvoering- Lasferrule/ Tri-clamp met kraag (Bundklemmflansch), voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
- De lasferrule met kraag dient in combinatie klembeugel gebruikt te worden.
- Levering excl. klembeugel.
Maximale temperatuurbereik-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk- Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
- Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
- Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
MateriaalRVS AISI 316
Ruwheid- standaard volgens hygiëne klasse H3
- inwendig <= Ra 0,8
- uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingenDIN 11864-3
Tegenaansluiting- zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
- voor klem zie ECON® Tri Clamp klemband 12750 RVS 304