Eriks

504-401-S1-VS Schwenkverschraubung Steckverbinder M5 Rohr4mm

  • ERIKS:13783658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
VS
Type
504-401-S1-VS
Serie
VS
Type
504-401-S1-VS
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M 5
Uitwendige slangdiameter 1
4 mm
Afdichting
NBR
Sleutelwijdte
8 mm
A
4 mm
B
8.8
D
5 mm
l1
22 mm
l2
18 mm
SW1
8 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,69/ meterexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

2600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,69/ meterexcl. btw

€ 2,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

2074 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 6,96/ meterexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider 169-000-336

  • Eriks:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

€ 182,43/ stukexcl. btw

€ 220,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026