€ 60,71/ stukexcl. btw
€ 73,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | LR131 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad 3-delig |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Vorm | Recht |
Temperatuurbereik | van -200 tot 260 °C |