Eriks

3-delige koppeling vlak dichtend RVS 316 type LR131 binnendraad BSPP met PTFE dichtring, tot 100 bar

Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie
  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 11
  • 11
  • 11
11 of 3-delige koppeling vlak dichtend RVS 316 type LR131 binnendraad BSPP met PTFE dichtring, tot 100 bar
ProductMaximale werkdruk [bar]Type slangkoppelingMaat aansluitingBeschikbaarPrijsexcl. btw