Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8316-200 Zijsnijtang POWER met dompelisolatie

  • ERIKS:23073105
  • Fabrikant:4010886674253
Image 1
max. snijcapaciteit Ø 1,8-2,0 mm, GEDORE speciaalstaal, verchroomd, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 48,50/ stukexcl. btw

€ 58,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
200 mm
Vorm
Krachtzijkniptang
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
VDE getest
Ja
ESD getest
Nee
Kopbreedte
28 mm
Kophoogte
22 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd