Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
VDE-zijsnijtang POWER met doop...
VDE-zijsnijtang POWER met doop-isolatie type VDE 8316
- grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
- inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC
- tbv harde draad/pianodraad - zie tabel
- max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm
- GEDORE speciaalstaal, verchroomd
- grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Krachtzijkniptang
2
VDE getest
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
VDE-zijsnijtang POWER met doop-isolatie type VDE 8316
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
VDE 8316-180 VDE-Zijsnijtang POWER met doop-isolatie 180 mm
€ 46,18
/
stuk
VDE 8316-200 VDE-Zijsnijtang POWER met doop-isolatie 200 mm
€ 48,50
/
stuk
Inloggen