Eriks
GEDORE

GEDORE VDE 8316-180 Zijsnijtang POWER met dompelisolatie

  • ERIKS:11873493
  • Fabrikant:4010886805305
Image 1
max. snijcapaciteit Ø 1,8-2,0 mm, GEDORE speciaalstaal, verchroomd, Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie
Opslaan in lijst

€ 46,18/ stukexcl. btw

€ 55,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
180 mm
Vorm
Krachtzijkniptang
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
1
VDE getest
Ja
ESD getest
Nee
Kopbreedte
26 mm
Kophoogte
11 mm
Handvat
Kunststof huls
Oppervlaktebescherming
Verchroomd