€ 27,70/ stukexcl. btw
€ 33,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 140 mm |
Vorm | Standaard |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
VDE getest | Ja |
ESD getest | Nee |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Kophoogte | 9.5 mm |
Handvat | Kunststof huls |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |