Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
VDE-zijsnijtang met huls-isola...
VDE-zijsnijtang met huls-isolatie type VDE 8314 H
- met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC
- tbv middelharde draad 1,6 mm
- GEDORE speciaalstaal, verchroomd
- grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Standaard
2
VDE getest
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
VDE-zijsnijtang met huls-isolatie type VDE 8314 H
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
VDE 8314-140 H VDE-Zijsnijtang met huls-isolatie 140 mm
€ 27,70
/
stuk
VDE 8314-160 H VDE-Zijsnijtang met huls-isolatie 160 mm
€ 28,88
/
stuk
Inloggen