€ 46,18/ stukexcl. btw
€ 55,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 200 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
Greepuitvoering | 1-Component |
VDE getest | Ja |
Lengte bek | 70.5 mm |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Kophoogte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 252 g |
VDE getest | Ja |