Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
VDE-telefoontang met doop-isol...
VDE-telefoontang met doop-isolatie, gebogen type VDE 8132 AB
- half-ronde bekken, grijpvlakken gebogen, vertand
- inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
- GEDORE speciaal temperstaal, verchroomd
- grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
160
1
200
1
Geïsoleerd
Ja
2
VDE getest
Ja
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
VDE-telefoontang met doop-isolatie, gebogen type VDE 8132 AB
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Geïsoleerd
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
VDE 8132 AB-200 VDE-Telefoontang met doop-isolatie 200 mm
200
Ja
Ja
€ 46,18
/
stuk
VDE 8132 AB-160 VDE-Telefoontang met doop-isolatie 160 mm
160
Ja
Ja
€ 42,73
/
stuk
Inloggen