€ 42,73/ stukexcl. btw
€ 51,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
Greepuitvoering | 1-Component |
VDE getest | Ja |
Lengte bek | 46 mm |
Kopbreedte | 16.5 mm |
Kophoogte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 177 g |
VDE getest | Ja |