€ 34,66/ stukexcl. btw
€ 41,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 200 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | 1 |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |
Met aanslagbescherming | Nee |
Lengte bek | 75.7 mm |
Kopbreedte | 18.5 mm |
Kophoogte | 9.5 mm |
Handvat | Kunststof huls |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
ESD getest | Ja |
Gewicht | 218 g |
VDE getest | Ja |